| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz715-25-40 Herst.-Nr.: 715-25-40 EAN/GTIN: 4006918115252 |
| | |
|
| | |
| Der Wasserschlauch Admiral®Garantie in Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und in der Industrie. Produktbeschreibung: - extrudierte Ausführung
- Seele: TPR, schwarz, glatt
- Decke: TPR, rot, glatt
- Druckträger: hochfestes Kreuzgewebe
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 12 bar | Farbe: | rot | Innendurchmesser: | 1 Zoll - 25 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | TPR | Platzdruck: | 36 bar | Temparaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Typ: | Wasserschlauch | Wandstärke: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Meter | € 5,45* | ab € 1,64* | € 2,05* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,06* | | | | Lager 415 | | | | 80 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 1,74* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 80 Meter ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|