| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-lay0001101 Herst.-Nr.: 1101 EAN/GTIN: 4035209000618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Layher Fahrgerüst Uni Standard, das flexible Fahrgerüst für höchste Höhen Ideal für Arbeiten an Wänden, Decken, Maschinen, technischen Anlagen und in Betriebs- und Lagerhallen. Innen als auch außen. Poduktbeschreibung: - für Industrie und Handwerk
- für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig-der flexible Urtyp
- Standleitern aus Aluminium für Steckmontage
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Fahrbalken aus Stahl (ab Modell mit 4,35 m Arbeitshöhe) sorgen für einen sicheren Stand
- robuste Bremnslenkrollen mit Stahlspindeln
- bei aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
- bei Kauf erhalten Sie eine aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Belastung: 2 kN/m² Gerüstgruppe 3
Lieferumfang: - 2 Doppelgeländer 2,85 m Art.-Nr. lay1206.285
- 1 Durchstiegbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
- 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1359.200
- 2 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
Ballastierung in geschlossenen Räumen: - aufbau mittig (bei aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein): Ballast Art.-Nr. lay1249.000 - links 2 Stück (á 10 kg), rechts 2 Stück (á 10 kg)
- aufbau seitlich kein Ballast erforderlich
- aufbau seitlich mit Wandabstützung kein Ballast erforderlich
- aufbau mittig mit 1 Konsole kein Ballast erforderlich
- aufbau mittig mit 2 Konsolen kein Ballast erforderlich
Ballastierung im Freien: - aufbau mittig: Ballast Art.-Nr. lay1249.000 - links 2 Stück (á 10 kg), rechts 2 Stück (á 10 kg)
- aufbau seitlich kein Ballast erforderlich
- aufbau seitlich mit Wandabstützung kein Ballast erforderlich
- aufbau mittig mit 1 Konsole kein Ballast erforderlich
- aufbau mittig mit 2 Konsolen kein Ballast erforderlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitshöhe: | 3,20 m | Gewicht: | 81,8 kg | Höhe: | 2430 mm | Standhöhe: | 1,20 m | Typ: | Layher Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.083,00* | € 1.205,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.062,66* | € 1.210,7903* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.190,13* | € 1.459,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|