| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay0001102 Herst.-Nr.: 1102 EAN/GTIN: 4035209000625 |
| |
|
| | |
| Layher Fahrgerüst Uni Standard, das flexible Fahrgerüst für höchste Höhen Ideal für Arbeiten an Wänden, Decken, Maschinen, technischen Anlagen und in Betriebs- und Lagerhallen. Innen als auch außen. Poduktbeschreibung: - für Industrie und Handwerk
- für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig-der flexible Urtyp
- Standleitern aus Aluminium für Steckmontage
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Fahrbalken aus Stahl (ab Modell mit 4,35 m Arbeitshöhe) sorgen für einen sicheren Stand
- robuste Bremnslenkrollen mit Stahlspindeln
- bei aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
- bei Kauf erhalten Sie eine aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Belastung: 2 kN/m² Gerüstgruppe 3
Lieferumfang: - 5 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
- 2 Diagonalen 3350 mm - Art.-Nr. lay1208.285
- 2 Stirnbordbretter 750 mm - Art.-Nr. lay1238.075
- 2 Bordbretter 2850 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.285
- 1 Durchstiegbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
- 8 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
- 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
- 2 Standleitern 75/4 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1297.004
- 2 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
- 2 Fahrbalken mit Bügel - Art.-Nr. lay1323.180
- 1 Basisstrebe - Art.-Nr. lay1324.285
Ballastierung in geschlossenen Räumen: - kein Ballast erforderlich
Ballastierung im Freien: aufbau mittig, kein Ballast erforderlich- aufbau seitlich, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 4 Stück rechts (á 10 kg)
- aufbau seitlich mit Wandabstützung, kein Ballast erforderlich
- aufbau mittig mit 1 Konsole, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 4 Stück rechts (á 10 kg)
- aufbau mittig mit 2 Konsolen nicht zulässig bzw. nicht möglich
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 4,35 m | Ausführung: | mit Traverse | Gewicht: | 161 kg | Höhe: | 3580 mm | Standhöhe: | 2,35 m | Typ: | Layher Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.751,14* | € 1.921,42* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.709,90* | € 1.930,6596* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,31* | € 2.289,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|