Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unviersalgerüst Uni Komfort 4203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unviersalgerüst Uni Komfort 4203
Unviersalgerüst Uni Komfort 4203
Artikel-Nr.:
     415-lay0004203
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     4203
EAN/GTIN:
     4035209000304
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Fahrgerüst Uni Komfort, das kompakte Rollgerüst ist ideal als Arbeitsplatz in der Höhe bei vermehrtem auf- und Absteigen so zum Beispiel für Monteure bei Wartungsarbeiten.

Poduktbeschreibung:

  • ideal für Handwerk und Wartungsfirmen
  • Standleitern 1,50 m breit, aus Aluminium für Steckmontage
  • Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium und stabiler Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung bieten einen bequemen Innenaufstieg in jeder Gerüstlage
  • stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für bestonder Standfestigkeit
  • Stahlspineln zum Niveauausgleich
  • Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen, eingesteckte Rollen ermöglichen sicheres Verfahren des Gerüsts ohne Abbau
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
  • Belastung: 2 kN/m² Gerüstgruppe 3

Lieferumfang:

  • 11 Geländer 1800 mm - Art.-Nr. lay1205.180
  • 3 Doppelgeländer 2500 mm - Art.-Nr. lay1208.180
  • 2 Horizontaldiagonale 2950 mm - Art.Nr. lay1209.295
  • 3 Podesttreppe 1800 mm - Art.-Nr. lay1212.180
  • 2 Treppengeländer 3070 mm - Art.-Nr. lay 1213.180
  • 4 Ausleger 1500 mm - Art.-Nr. lay 1216.000
  • 2 Stirnbordbrett 1440 mm - Art.-Nr. lay1238.144
  • 2 Bordbrett 1800 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.180
  • 4 Belagbrücke 1800 mm - Art.-Nr. lay1241.180
  • 1 Treppen-Durchstiegbrücke 1800 mm - Art.-Nr. lay1243.180
  • 12 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 8 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.201
  • 2 Standleitern 150/4 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1299.004
  • 6 Standleitern 150/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1299.008
  • 1 Uni Montagehaken - Art.Nr. lay1300.010
  • 2 Horizontal-Diagonale, verstellbar - Art.Nr. lay 1318.000
  • 1 Basisstrebe 1800 mm - Art.-Nr. lay1234.180
  • 1 Treppengeländer 1200 mm - Art.-Nr. lay 1327.120
  • 2 Aufstiegsbügel 750 mm - Art.-Nr. lay1344.003

Ballastierung in geschlossenen Räumen:

  • ohne Ausleger: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • Ausleger beidseitig: nicht erforderlich
  • Ausleger einseitig: Ballast lay1249.000 (a' 10 kg) 2x
  • Ausleger einseitig mit Wandabstützung: nicht erforderlich

Ballastierung im Freien:

  • ohne Ausleger: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • Ausleger beidseitig: nicht erforderlich
  • Ausleger einseitig: Ballast lay1249.000 (a' 10 kg) 20x
  • Ausleger einseitig mit Wandabstützung: nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8,20 m
Ausführung:
mit Ausleger
Gewicht:
389,5 kg
Höhe:
7430 mm
Standhöhe:
6,20 m
Typ:
Layher Komfort
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Gerüststützen, Layher, Uni Breit, Uni Breit Fahrbalken, Uni Breit P2, Uni Komfort, Uni Kompakt, Uni Kompakt P2, Universalgerüst
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.256,77*
€ 5.431,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.162,31*
€ 5.441,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.477,20*
€ 5.653,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.372,35*
€ 5.715,14*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.130,71*
€ 6.992,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.992,07*
€ 8.320,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.744,71*
€ 8.026,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.571,76*
€ 7.820,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.398,82*
€ 7.614,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.149,36*
€ 7.317,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.130,71*
€ 7.295,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,27*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,02*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,16*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 154,09*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 203,11*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,03*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 180,34*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,91*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.