Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschiebeleiter TOPIC 1032, 4,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenschiebeleiter TOPIC 1032, 4,25 m
Stufenschiebeleiter TOPIC 1032, 4,25 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1032010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1032010
EAN/GTIN:
     4035209389409
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifenHolmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

Produktbeschreibung:

  • entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS-2121-2
  • Stufen aus Aluminium – rutschhemmenden Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
  • komfortabler Stand durch 2 Stufen hintereinander fast wie auf einem Podest
  • Einhängehaken aus Aluminium und Sicherheitsklappe aus Kunststoff
  • robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
  • 80 mm tiefe Stufen
  • Traverse bei allen vier Leiterngrößen
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Gewicht:
17,8 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge ausgefahren:
4,30 m
Standhöhe:
3,1 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
2 x 10
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,73*
€ 476,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,34*
€ 479,20*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 400,76*
€ 490,7738*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,84*
€ 589,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,71*
€ 668,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,30*
€ 651,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,90*
€ 606,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1035006
ab € 160,13*
Ähnlich
Layher
1032008
ab € 345,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.