Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Stufenschiebeleiter Alu 2x10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Stufenschiebeleiter Alu 2x10 Stufen
Layher Stufenschiebeleiter Alu 2x10 Stufen
Layher Stufenschiebeleiter Alu 2x10 Stufen
Layher Stufenschiebeleiter Alu 2x10 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1032.010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1032.010
EAN/GTIN:
     4035209389409
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter

Die Layher Stufenschiebeleiter Alu entspricht den neuen Richtlinien für Betriebssicherheit. Denn der gewerbliche Nutzer darf Leitern nur dann nutzen, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche steht. Die Stufenschiebeleiter "Topic 1032" wird diesen Anforderungen gerecht. Die Aluminium-Stufen sind 80 mm tief und bieten durch die Riffelung eine gute Rutschfestigkeit. Die Auszugsleiter befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch 2 Stufen hintereinander sind. Dies sorgt für einen komfortablen Stand, wie auf einem Podest. Des Weiteren verfügt sie über verwindungssteife Holmprofile die eine hohe Belastung von 150 kg möglich machen.

Ausstattung Layher Stufenschiebeleiter Alu 2x10 Stufen

  • 80 mm tiefe Stufen aus Aluminium
  • Komfortable Weite von 390 mm
  • Entsprechen TRBS 2121-1 Richtlinien
  • Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken für eine sichere Nutzung
  • Traverse bei allen vier Leiterngrößen
  • Reduzierte Stolpergefahr, da 2 Stufen hintereinander sind
  • Maximale Belastung 150 kg
  • Stufenabstand 250 mm

Länge: 2,80 - 4,25 m
Standhöhe: 3,10 m
Gewicht: 17,8 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,73*
€ 476,86*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,34*
€ 479,20*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 400,76*
€ 490,7738*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,84*
€ 589,61*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,34*
€ 482,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1035006
ab € 160,13*
Ähnlich
Layher
1032008
ab € 345,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.