Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 12 Stufen
Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1064012
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064012
EAN/GTIN:
     4035209337912
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder dienen als Spreizsicherung.

Produktbeschreibung:

  • einseitig begehbar
  • Ablageschale aus Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Gewicht:
16,4 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
3,7 m
Standhöhe:
2,8 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
12
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Stehleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 393,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 403,58*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 327,69*
€ 406,58*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 407,89*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,26*
€ 503,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,44*
€ 599,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,65*
€ 557,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,32*
€ 543,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,26*
€ 508,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,26*
€ 465,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 26,00*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.