Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belagbrücke 1,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belagbrücke 1,80 m
Belagbrücke 1,80 m
Belagbrücke Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1241180
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241180
EAN/GTIN:
     4035209001943
Datenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst

Produktbeschreibung:

  • für Uni Leicht, Kompakt, Treppen und Zifa
  • Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz (BFU 100G)
  • mit Phenolharzbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Gewicht:
13,3 kg
Länge:
1800 mm
passend für:
Zifa, Uni Leicht/Kompakt/Komfort
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Belagbrücke, Fahrgerüstplattform, Plattform Fahrgerüst, layher belagbrücke 1,8m, layher belagbühne, fahrgerüst, Ausbauteile, Bordbrett, Durchstiegsboden, Einzelteile, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 180,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,97*
€ 185,12*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 147,37*
€ 186,0008*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 191,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 201,91*
€ 266,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1227190
ab € 30,80*
Ähnlich
Layher
1224.190
ab € 59,31*
Ähnlich
Layher
1241190
ab € 141,22*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 164,11*
Ähnlich
Layher
1212180
ab € 283,67*
Ähnlich
Layher
1243180
ab € 175,73*
Ähnlich
Layher
1275110
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.