Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisstrebe 2,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisstrebe 2,85 m
Basisstrebe 2,85 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1324285
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1324285
EAN/GTIN:
     4035209002094
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr, feuerverzinkt
  • mit 2 Halbkupplungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,3 kg
Höhe:
2850 mm
Länge:
2850 mm
passend für:
Uni Standard/Breit
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,26*
€ 90,95*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 69,53*
€ 91,3781*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 154,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,54*
€ 159,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1275001
ab € 56,91*
Ähnlich
Layher
1324180
ab € 57,21*
Ähnlich
Layher
1332200
ab € 163,99*
Ähnlich
Layher
1342058
ab € 79,40*
Ähnlich
Layher
1343285
ab € 275,94*
Ähnlich
Layher
1344002
ab € 54,52*
Ähnlich
Layher
1347250
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.