Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe WSPX 100, 530 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe WSPX 100, 530 x 30 mm
Diamant-Trennscheibe WSPX 100, 530 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1046862
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1046862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Fugenschneider und Wandsägen
  • kurze Segmente – schnelles Schneiden durch weniger Schnittfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
530 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096105
ab € 485,05*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1046856
ab € 155,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.