Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller BSTW 10 doppelreihig, 180 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller BSTW 10 doppelreihig, 180 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller BSTW 10 doppelreihig, 180 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790620
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790620
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Beton und andere harte Oberflächen
  • für den Einsatz auf Winkelschleifern und Schleifmaschinen
  • Ausführung: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
180 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790394
ab € 43,62*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790618
ab € 40,29*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092256
ab € 24,08*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791187
ab € 27,50*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791133
ab € 28,91*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791224
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.