Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller TL BETON einreihig, 180 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller TL BETON einreihig, 180 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller TL BETON einreihig, 180 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791226
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791226
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm

Die Lissmac Trendline ist eine auf den professionellen Anwender abgestimmte Diamantwerkzeuglinie. Sie deckt alle Anwendungen des täglichen Baustelleneinsatzes ab, von der Beton-, Asphalt und Natursteinbearbeitung bis hin zur Fliesentrennscheibe. Alle Werkzeugtypen zeichnen sich durch Ihr unschlagbares Preisleistungsverhältnis aus.

Produktbeschreibung:

  • für Nass- und Trockenschnitte in Beton
  • für Einsatz auf Schleifmaschinen und Winkelschleifer
  • Segmente: einreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
180 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790394
ab € 43,62*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790618
ab € 40,29*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092256
ab € 24,08*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791187
ab € 27,50*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791133
ab € 28,91*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791224
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.