Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, 4020 x 27 mm für MBS 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac799505
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleistung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
4020 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,40*
€ 441,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799789
ab € 332,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.