Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiBox CB-170 BxHxT 1708x790x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiBox CB-170 BxHxT 1708x790x664 mm
CombiBox CB-170 BxHxT 1708x790x664 mm
Artikel-Nr.:
     415-log1029022
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine Combibox CB-170 - Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise mit Zugriff von drei Seiten.

Die Combibox ermöglich auf beiden Fahrzeuseiten den raschen Zugriff zu den Arbeitsmitteln. Deckel und Türen verstauen die Materialien sicher zugleich aber auch griffbereit.Durch die integrierte Auszugslade sowie anderes praktisches Zubehör kann der Stauraum der Trasportkiste bestmöglich genutzt werden und schafft übersichtlich Ordnung.

Produktbeschreibung:

  • Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise
  • Zugriff von drei Seiten
  • Praktisch und individuell ausstattbar

Technische Daten:

  • Gesamtvolumen in l: ca 791
  • geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • Beladeöffnung oben B x H in mm: 1.587 x 552
  • Seitliche Türen Öffnung B x H mm: 527 x 382
  • geschraubte Rahmenkonstruktion
  • Gasfeder als Decklhalter
  • Wände aus verzinktem Stahlblech
  • Deckelhalter: Gasfeder
  • 4x Drehriegelverschluß mit Knebelgriff und Rundzylinder
  • umlaufende Keildichtung
  • rutschhemmender Boden und Stoppleiste
  • linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar
  • vertikaler Fachteiler asymmetrisch montiert
  • einfache Befestigung auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Breite:
1708 mm
Gewicht:
58,8 kg
Höhe:
790 mm
Tiefe:
664 mm
Typ:
Box
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.415,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,76*
€ 1.793,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,36*
€ 1.778,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,68*
€ 1.728,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,79*
€ 1.700,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,31*
€ 1.684,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
105623
ab € 445,60*
Zubehör
LogicLine
1031764
ab € 155,03*
Zubehör
LogicLine
1031765
ab € 159,44*
Zubehör
LogicLine
1031766
ab € 170,12*
Zubehör
LogicLine
100 00 2 0050
ab € 23,52*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 478,54*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0057
ab € 649,81*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 476,96*
Zubehör
LogicLine
101124
ab € 47,96*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0022
ab € 97,15*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0001
ab € 85,84*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0025
ab € 61,43*
Zubehör
LogicLine
111540
ab € 187,41*
Zubehör
LogicLine
105598
ab € 52,27*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0050
ab € 369,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.