Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiBox CB-170 mit Stauraum XL & Antirutschmatte BxHxT 1708x1160x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiBox CB-170 mit Stauraum XL & Antirutschmatte BxHxT 1708x1160x664 mm
CombiBox CB-170 mit Stauraum XL & Antirutschmatte BxHxT 1708x1160x664 mm
Artikel-Nr.:
     415-log1029039
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

LogicLine Combibox CB-170 - Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise mit Zugriff von drei Seiten. Mit Stauraum XL für langstieliges Werkzeug (+370 mm).

Mit extra großem Stauraum für langstieliges Werkzeug und Material.

Die Combibox ermöglich auf beiden Fahrzeuseiten den raschen Zugriff zu den Arbeitsmitteln. Deckel und Türen verstauen die Materialien sicher zugleich aber auch griffbereit.Durch die integrierte Auszugslade sowie anderes praktisches Zubehör kann der Stauraum der Trasportkiste bestmöglich genutzt werden und schafft übersichtlich Ordnung.

Produktbeschreibung:

  • Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise
  • Zugriff von drei Seiten
  • Praktisch und individuell ausstattbar
  • mit extra großem Stauraum für langstieliges Werkzeug
  • Aufständerung auf Bordwandhöhe
  • inkl. Antirutschmatte im oberen Boxenbereich
  • durch Öffnungen nach unten und zur Seite kann auch feuchtes Werkzeug sorglos transportiert werden, ohne das Schimmelbildung befürchtet muß

Technische Daten:

  • Gesamtvolumen in l: ca 791
  • geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • Beladeöffnung oben B x H in mm: 1.587 x 552
  • Seitliche Türen Öffnung B x H mm: 527 x 382
  • geschraubte Rahmenkonstruktion
  • Gasfeder als Decklhalter
  • Wände aus verzinktem Stahlblech
  • Deckelhalter: Gasfeder
  • 4x Drehriegelverschluß mit Knebelgriff und Rundzylinder
  • umlaufende Keildichtung
  • rutschhemmender Boden und Stoppleiste
  • linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar
  • vertikaler Fachteiler asymmetrisch montiert
  • einfache Befestigung auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Breite:
1708 mm
Gewicht:
79,36 kg
Höhe:
1160 mm
Tiefe:
664 mm
Typ:
Box
Weitere Suchbegriffe: Kofferraummatte, anti rutsch-matte, Ladungssicherung, Logicline, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.925,95*
€ 2.074,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.922,41*
€ 2.084,01*
Lager 415
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.072,63*
€ 2.240,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,55*
€ 2.666,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,12*
€ 2.646,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,24*
€ 2.556,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,04*
€ 2.507,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,63*
€ 2.466,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
1031764
ab € 150,86*
Zubehör
LogicLine
1031765
ab € 155,73*
Zubehör
LogicLine
1031766
ab € 166,33*
Zubehör
LogicLine
100 00 2 0050
ab € 23,43*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0022
ab € 97,52*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0001
ab € 80,60*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0025
ab € 61,15*
Zubehör
LogicLine
111540
ab € 186,27*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0050
ab € 370,14*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0004
ab € 572,21*
Zubehör
LogicLine
111160
ab € 351,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.