Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogicLine CombiBox CB-170 mit Stauraum XL, 1.708x1.160x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogicLine CombiBox CB-170 mit Stauraum XL, 1.708x1.160x664 mm
LogicLine CombiBox CB-170 mit Stauraum XL, 1.708x1.160x664 mm
LogicLine CombiBox CB-170 mit Stauraum XL, 1.708x1.160x664 mm
LogicLine CombiBox CB-170 mit Stauraum XL, 1.708x1.160x664 mm
LogicLine CombiBox CB-170 mit Stauraum XL, 1.708x1.160x664 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5321801
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029039
EAN/GTIN:
     4060439082233
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise und Zugriff von drei Seiten

In optimaler Arbeitshöhe ermöglicht die CombiBox auf beiden Fahrzeugseiten einen raschen Zugriff zu Ihren Arbeitsmitteln. Mittels Deckel und Türen sind Ihre Werkzeuge und andere Materialien sicher und zugleich griffbereit verstaut. Durch praktisches Zubehör in Form einer integrierten Auszugslade können Sie den Stauraum der Transportkiste bestmöglich nutzen und für eine übersichtliche Ordnung sorgen.

  • Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, Wände aus verzinktem Stahlblech, Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech
  • Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung
  • 4x Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)
  • Umlaufende Keildichtung und Deckeldichtung
  • Rutschhemmender Boden und Stoppleiste; linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar
  • Vertikaler Fachteiler oben / unten asymmetrisch (H = 165 mm)
  • Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial
  • Stauraum XL für langstieliges Werkzeug; nach unten und seitlich offen, lichte Höhe = 370 mm, erhöht CombiBox um 370 mm; die Antirutschmatte ist für den Innenraum der Box zwingend erforderlich!
Weitere Informationen:
Marke:
LogicLine
Modell:
CB-170
Ausführung:
mit Stauraum XL
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
79,36 kg
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder:
4 Stk.
Geprüfte max. Zuladung:
200 kg
Volumen:
791 l
Weitere Suchbegriffe: Kofferraummatte, anti rutsch-matte, LogicLine, CombiBox, CB-170, mit, Stauraum, XL,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.925,95*
€ 2.074,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.922,41*
€ 2.084,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.072,63*
€ 2.240,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,13*
€ 2.468,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.059,00*
€ 2.450,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,68*
€ 2.365,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,92*
€ 2.318,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,95*
€ 2.291,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
1031764
ab € 150,86*
Zubehör
LogicLine
1031765
ab € 155,73*
Zubehör
LogicLine
1031766
ab € 166,33*
Zubehör
LogicLine
100 00 2 0050
ab € 23,43*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0022
ab € 97,52*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0001
ab € 80,60*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0025
ab € 61,15*
Zubehör
LogicLine
111540
ab € 186,27*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0050
ab € 370,14*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0004
ab € 572,21*
Zubehör
LogicLine
111160
ab € 351,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.