Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BasicBox BB-170 Rahmenbau geschraubt, BxHxT 1698x645x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BasicBox BB-170 Rahmenbau geschraubt, BxHxT 1698x645x664 mm
BasicBox BB-170 Rahmenbau geschraubt, BxHxT 1698x645x664 mm
Artikel-Nr.:
     415-log1029090
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine BB-170 - Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise.

Zweckmäßige und robuste Pritschenbox.Neben einem soliden Fundament in Form einer geschraubten Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen, besticht die BasicBox mit praktischen Eigenschaften, zu denen die Gasfeder-Deckelhalterung oder der rutschhemmende Boden zählen. Mit der umlaufenden Keildichtung ist die Pritschenbox zudem regen- und spritzwasserdicht.

Produktbeschreibung:

  • flexibel und beweglich am Arbeitsplatz im Einsatz
  • einfaches Schnellmontagesystem - nur wenige Handgriffe um die BasicBox auf der Ladefläche zu montieren und demontieren
  • noch mehr Mobilität durch Kranhebevorrichtung

Technische Daten:

  • Gesamtvolumen in l: ca 640
  • geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • Beladeöffnung oben B x H in mm: 1.585 x 552
  • geschraubte Rahmenkonstruktion aus Alu-profilen, eloxiert
  • Schräger Deckel, Aluriffelblech
  • Deckeldichtung
  • Wände aus verzinktem Stahlblech
  • Deckelhalter: Gasfeder
  • 2x Drehriegelverschluß mit Knebelgriff und Rundzylinder
  • umlaufende Keildichtung
  • rutschhemmender Boden
  • einfache Befestigung auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Breite:
1698 mm
Gewicht:
40,8 kg
Höhe:
645 mm
Tiefe:
664 mm
Typ:
Box
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,76*
€ 1.299,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,38*
€ 1.268,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,89*
€ 1.233,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,24*
€ 1.210,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,89*
€ 1.192,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
105623
ab € 443,34*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 477,35*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0057
ab € 653,43*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0054
ab € 949,51*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 476,41*
Zubehör
LogicLine
101124
ab € 47,84*
Zubehör
LogicLine
105598
ab € 52,26*
Zubehör
LogicLine
104781
ab € 128,29*
Zubehör
LogicLine
105533
ab € 127,78*
Zubehör
LogicLine
104796
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.