Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Fräsen
>
Nutfräse
>
Artikel
Schlitzeinheit MF-SE 3 für 3-fach Schlitze bis 26 mm für MF 26 cc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mafell206072
Hersteller:
Mafell
Herst.-Nr.:
206072
EAN/GTIN:
4032689186184
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aluverbundräser
Gipskartonfräser
mafell
Multifräse
Produktbeschreibung:
li>für 3-fach Schlitze bis: 26 mm
Weitere Informationen:
passend für:
MF 26 cc
Typ:
Zubehör
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Fräsen
>
Nutfräse
Weitere Suchbegriffe:
Wendeplatte
,
Zubehör Multifräse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absaugschlauch LW 35, antistatisch für MF 26 cc
Mafell
093717
ab € 194,03*
Ähnlich
Aluverbundfräser MF-AF 90 für 90° V-Nuten bis 8 mm Frästiefe für MF 26 cc
Mafell
206076
ab € 504,82*
Ähnlich
Gipskartonfräser MF-GF 45 für 45° V-Nuten bis 12,5 mm Frästiefe für MF 26 cc
Mafell
205562
ab € 360,91*
Ähnlich
Mafell Multifräse MF 26 cc / 400 im Transportkoffer
Mafell
917804
ab € 1.873,85*
Ähnlich
Mafell Multifräse MF 26 cc AF-MAX im T-MAX
Mafell
917801
ab € 1.648,69*
Ähnlich
Mafell Multifräse MF 26 cc GF-MAX im T-MAX
Mafell
917802
ab € 1.634,87*
Ähnlich
Untergreifanschlag MF-UA für MF 26 cc
Mafell
206073
ab € 69,04*
Ähnlich
Verstellnuter MF-VN 25 Fräsbreite 15,4 - 25 mm für MF 26 cc
Mafell
206074
ab € 606,67*
Ähnlich
Wendeplatte HM 15 x 15 x 2,5 mm für MF 26 cc
Mafell
206064
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen