| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mafell917802 Herst.-Nr.: 917802 EAN/GTIN: 4032689184135 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Längs- und Quernuten
- V-Nuten
- Falt- und Biegetechnik für Gipskarton
- Fräskanttechnik für Aluverbundplatten
- Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten
- extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile wie z. B.das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile
- kann bis zu einer Schnitttiefe von 26 mm auf der Führungsschiene auch als Tauchsäge eingesetzt werden
- stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min
- mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt
- Nennleerlaufdrehzahl: 3600 - 6250 1/min
- Schnittgeschwindigkeit: 39,9 m/s
Lieferumfang: - MAFELL-MAX
- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 Z, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Best. Nr. 092558
- 1 Gipskartonfräser MF-GF 90, Best. Nr. 206075
- 1 Parallelanschlag, Best. Nr. 206038
- 2 Positionsanzeiger, Best. Nr. 206012
- 1 Anschlussleitung 4 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 6250 U/min | Gewicht: | 4,9 kg | Leistung: | 1400 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Multifräse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |