| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mafell917804 Herst.-Nr.: 917804 EAN/GTIN: 4032689184043 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Längs- und Quernuten
- V-Nuten
- Falt- und Biegetechnik für Gipskarton
- Fräskanttechnik für Aluverbundplatten
- Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten
- extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile wie z. B.das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile
- kann bis zu einer Schnitttiefe von 26 mm auf der Führungsschiene auch als Tauchsäge eingesetzt werden
- stufenlose Drehzahleinstellung bis zu 6250 1/min
- mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Zeigers wird auf der Frästiefenskala immer die exakte Tiefe angezeigt
- ist mit der Führungseinrichtung 400 fest verbunden
- Nennleerlaufdrehzahl: 3600 - 6250 1/min
- Schnittgeschwindigkeit: 39,9 m/s
Lieferumfang: - Transportkoffer
- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 Z, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Best. Nr. 092558
- 1 Verstellnuter MF-VN 25, Best. Nr. 206074
- 1 Parallelanschlag, Best. Nr. 206038
- 1 Führungseinrichtung 400, Best. Nr. 206118
- 1 Anschlussleitung 4 m, Best.-Nr. 087323
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 6250 U/min | Gewicht: | 6,6 kg | Leistung: | 1400 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Multifräse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |