Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 3500 mm, 11300 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 3500 mm, 11300 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 3500 mm, 11300 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM - Profilierung
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Auflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Anwendung 1
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM-Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-mauXOM35_09
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOM35_09_A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet Mauderer mit seinem Schwerlast-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 20 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene Balken-Strangpressprofil die ideale Verladehilfe dar. Die Auffahrrampen aus Aluminium sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine erhebliche Erleichterung zu schweren Stahlkonstruktionen sowohl beim Transport als auch beim Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • für die Verladung von Schwerfahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten und besonders für Bagger mit Stahlketten
  • geschlossenes Balkenprofil
  • Aluminiumrampe mit geringem Gewicht
  • serienmäßige Anrutschsicherung für Kette oder Stahlseil
  • Standardprofil

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 2000 mm und einer Achslastverteilung von 60% / 40%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
1020 mm
Auffahrhöhe min.:
830 mm
Fahrflächenbreite:
455 mm
Gewicht:
68 kg
Länge:
3500 mm
Schienenbreite:
115 mm
Tragkraft:
11300 kg
Typ:
Verladeschiene
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.551,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3.103,05*
€ 3.692,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.954,53*
€ 3.515,89
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2.878,78*
€ 3.425,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 2.803,02*
€ 3.335,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.629,23*
€ 3.128,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.595,96*
€ 3.089,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.551,82*
€ 3.036,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.533,94*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOM20_16_A
ab € 1.753,66*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12A
ab € 1.579,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.