Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzerstäuber MINI 0,79 l, stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handzerstäuber MINI 0,79 l, stone
Handzerstäuber MINI 0,79 l, stone
Artikel-Nr.:
     415-mesto3111DS
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3111DS
EAN/GTIN:
     4000903318444
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Mesto Handzerstäuber Mini Typ 3111. Handzerstäuber als idealer Helfer für Haus und Garten. Er verfügt über eine funktionssichere Handpumpe und eine verstellbare Düse, so dass vom Nebel bis zum Strahl gesprüht werden kann.

Erhältlich in den Farben marine, forest snowy, lava und stone.

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff mit 0,79 l Füllinhalt
  • Farben marine, forest snowy, lava und stone
  • funktionssichere Handpumpe
  • verstellbare Düse von Punktstrahl bis feine gleichmäßige Zerstäubung

Anwendungsgebiete:

  • Pflege und Bewässerung in Haus und Garten, Terrassenpflanzen, Balkonpflanzen, Rosen, Sträucher und niedrige Gewächse
  • Befeuchten, Kühlen, Wespen vertreiben

Merkmale:

  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Tragbarkeit: handtragbar
  • Düsenart: Verstellbar: Punkt- zu Vollstrahl, Sprühdüse
  • Düsenmaterial: Kunststoff
  • Spritzrohrmaterial: Kunststoff
  • Abstellventilmaterial: Kunststoff
  • Abstellventileigenschaften: ergonomisch
  • Sicherheitsventil: nein
  • Manometer: ohne
  • Druckluftfüllventil: nein

Lieferumfang:

  • Behälter, Pumpe, Düse
Weitere Informationen:
Ausführung:
stone
Einsatzzweck:
Universal
Füllinhalt:
0,79 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 27 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MESTO
3112P
ab € 4,18*
Ähnlich
MESTO
3113PE
ab € 4,51*
Ähnlich
MESTO
3113PR
ab € 5,57*
Ähnlich
MESTO
3113PP
ab € 4,29*
Ähnlich
MESTO
3113R
ab € 5,48*
Ähnlich
MESTO
3110G
ab € 2,33*
Ähnlich
MESTO
3111G
ab € 4,21*
Ähnlich
MESTO
3111DB
ab € 3,76*
Ähnlich
MESTO
1474EK
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.