Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 3598P, 6 Liter, FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 3598P, 6 Liter, FPM
Hochdrucksprühgerät 3598P, 6 Liter, FPM
Artikel-Nr.:
     415-mesto3598P
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3598P
EAN/GTIN:
     4000903000493
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Sprühen von Betontrennmitteln, Imprägnierung und weiterer Bauchemikalien Kühlen und Spülen von Bohrkronen Staub binden beim Trennschleifen. Auch für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aller Art Kfz-, Motorrad- oder Fahrrad-Reinigung, ausbringen von schäumenden Reinigungsmitteln und für die Schädlingsbekämpfung.

Produktbeschreibung:

  • Behälter Edelstahl
  • seitentragbar
  • Flachstrahldüse Messing 80-01E mit Filter
  • ergonomisch geformtes Abstellventil mit Filter
  • Sicherheitsventil integriert im Fülldeckel
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • extra große separate Einfüllöffnung
  • Gesamtinhalt 9 l
  • Spritzrohr: Messing gebogen, 50 cm , 360° drehbar
  • Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherehtisverriegelung

Branchen:

  • Hoch- und Tiefbau
  • Straßenbau
  • Maler
  • Fliesenleger
  • Stuckateur
  • Industrie
  • Kraft- und Nutzfahrzeuge
  • Reinigung
  • Schädlingsbekämpfung
  • Seuchenbekämpfung

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Betonschalung
  • Grundieren
  • Imprägnieren
  • Konservieren
  • Schmieren
  • Reinigen
  • Schädlinge bekämpfen
  • Seuchen- und Tropenkrankheiten bekämpfen
  • Vornässen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Dichtung:
FPM und FKM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
6 Liter
Weitere Suchbegriffe: Bau, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Mesto, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Sprühgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 194,04*
€ 236,36*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 221,25*
€ 300,63*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 327,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 292,03*
€ 353,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 293,46*
€ 359,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,29*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,28*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,68*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,51*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,38*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,84*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,90*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 20,01*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 6,98*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,07*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,93*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,49*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.