Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48390521 Herst.-Nr.: 48390521 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Schnitte in Winkeleisen, verzinktem Stahlrohr und härterem Stahl wie Gusseisen und Edelstahl
- passend für M18 CBS 125 & BS125
- mit 8% Kobaltzusatz und hoch flexibel für schnellere Schnitte und längere Standzeiten
- übertreffen die Leistung herkömmlicher Sägebänder bis zum 3-fachen und müssen dementsprechend später getauscht werden
- extrem robust
- mit elektronisch angeschweißten Zähnen auf einem flexiblen und langlebigen Bandkörper
Materialwandstärke: - mil48390501: = 8 mm
- mil48390511: 5 -8 mm
- mil48390521: 4 - 5 mm
- mil48390531: = 4 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bi-Metall | Typ: | Sägeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,58* | € 35,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,29* | € 35,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,82* | € 35,97* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,74* | € 37,08* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,15* | € 39,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|