Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G TIN Shockwave Metallbohrer Red Hex 5 x 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-G TIN Shockwave Metallbohrer Red Hex 5 x 93 mm
HSS-G TIN Shockwave Metallbohrer Red Hex 5 x 93 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil48894712
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm

Produktbeschreibung:

  • schlagfeste Metallbohrer mit 1/4" Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
  • 135° Bohrerspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Spiralform ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung
  • durch die 1/4" Hex Aufnahme vielseitig einsetzbar mit Akku-Schlagschraubern sowie Akku-Bohrschraubern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
46 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
93 mm
Schaftform:
Sechskant
Typ:
Metallbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,79*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,85*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,40*
€ 3,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,11*
1
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.