Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matritze PG16, Ø 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Matritze PG16, Ø 22,5 mm
Matritze PG16, Ø 22,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932430843
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430843
EAN/GTIN:
     4002395385058
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Hydraulikstanze

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
  • auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochstanzmaschine, Lochstanzwerkzeug, hydraulikstanze, Milwaukee, Pressbacke, Presseinsatz, pressen, Pressschlinge, Presswerkzeug, verpressen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 26,77*
1
€ 5,95*
ab € 19,97*
€ 26,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,32*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 27,33*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,36*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.