Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430847 Herst.-Nr.: 4932430847 EAN/GTIN: 4002395385096 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
- auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 40,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Pressbacke, Presseinsatz, pressen, Pressschlinge, Presswerkzeug, verpressen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,77* | € 39,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,00* | € 40,23* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,51* | € 41,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,08* | € 42,95* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 31,60* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|