Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479783 Herst.-Nr.: 4932479783 EAN/GTIN: 4058546375775 |
| | |
|
| | |
| Jab Saw mit geschärfter Spitze und extrastarkem Blattkörper - besonders geeignet zum Schneiden von Trockenbauwänden. Produktbeschreibung: - Softgrip-Auflage - für hohe Anwendersicherheit
- Freischneider in der Klinge - für schnelleren Arbeitsfortschritt und zum Kantenbrechen
- Aussparungen ermöglichen eine schnelle Lochvergrößerung oder schnelleres Glätten unebener Kanten
Lieferumfang: - Metall-Sägeblatt 150 mm / 18 TPI
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Typ: | Handsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 13,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,61* | € 14,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,85* | € 15,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,98* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|