Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer Kango 545 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer Kango 545 S
Kombihammer Kango 545 S
Artikel-Nr.:
     415-mil4933398200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933398200
EAN/GTIN:
     4002395234073
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren bis 45 mm in Beton
  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf
  • arretierbarer Schalter
  • Softschlagfunktion
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • alle Handgriffe mit Softgrip-Auflage
  • Service-Display und Spannungsanzeige
  • Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer: 45 / 65 mm
  • max. Bohr-Ø Bohrkronen: 100 mm
  • Leerlaufdrehzahl Softschlag: 350 U/min
  • Lastdrehzahl: 450 U/min
  • Lastschlagzahl: 2.840 U/min
  • Lastschlagzahl Softschlag: 2.200 U/min
  • Schlagenergie: 8,5 J
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton: 11,5 m/s²

Lieferumfang

  • Netzkabel 6 m
  • AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Bohrerfett
  • Systemkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
450 U/min
Einzelschlagenergie:
8,5 Joule
Gewicht:
6,7 kg
Leistung:
1300 Watt
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
100 mm
Schlagzahl:
2840 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 692,71*
€ 736,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,75*
€ 743,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,19*
€ 768,38*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 736,22*
€ 775,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,24*
€ 915,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,45*
€ 1.089,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,34*
€ 1.042,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,87*
€ 1.016,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 831,40*
€ 989,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,22*
€ 943,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,12*
€ 939,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,24*
€ 938,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,14*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 107,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 112,22*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 117,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,46*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,37*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 115,67*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,77*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 155,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,81*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,25*
Zubehör
Milwaukee
4932343771
ab € 16,53*
Zubehör
Milwaukee
4932399021
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.