Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer Kango 750 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer Kango 750 S
Kombihammer Kango 750 S
Artikel-Nr.:
     415-mil4933398600
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933398600
EAN/GTIN:
     4002395235193
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren bis 50 mm in Beton
  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf
  • arretierbarer Schalter
  • Softschlagfunktion
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • alle Handgriffe mit Softgrip-Auflage
  • Service-Display und Spannungsanzeige
  • Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer: 50 / 80 mm
  • max. Bohr-Ø Bohrkronen: 150 mm
  • Leerlaufdrehzahl Softschlag: 240 U/min
  • Lastdrehzahl: 300 U/min
  • Lastschlagzahl: 2.700 U/min
  • Lastschlagzahl Softschlag: 2.180 U/min
  • Schlagenergie: 11,9 J
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton: 9,5 m/s²

Lieferumfang

  • Netzkabel 6 m
  • AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Bohrerfett
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
300 U/min
Einzelschlagenergie:
11,9 Joule
Gewicht:
8,2 kg
Leistung:
1550 Watt
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
150 mm
Schlagzahl:
2740 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Allroundpaste, Montagepaste, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 759,92*
€ 802,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,18*
€ 810,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,64*
€ 837,74*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 797,78*
€ 845,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,78*
€ 995,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,88*
€ 1.185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,91*
€ 1.138,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 932,37*
€ 1.109,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 907,84*
€ 1.080,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,86*
€ 1.033,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,05*
€ 1.024,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,78*
€ 1.020,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 185,89*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 111,99*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 117,41*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 115,63*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,21*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 155,25*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,63*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 107,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 161,69*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 98,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,04*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,35*
Zubehör
Milwaukee
4932343771
ab € 16,52*
Zubehör
Milwaukee
4932399021
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.