Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer PLH 32 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer PLH 32 XE
Kombihammer PLH 32 XE
Artikel-Nr.:
     415-mil4933400069
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933400069
EAN/GTIN:
     4002395233342
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC™ optimiert fürBohrdurchmesser von 8 bis 20 mm.

Produktbeschreibung:

  • 900-W-Motor mit optimalen Geschwindigkeitseinstellungen
  • Schlagzahlelektronik
  • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
  • Netzkabel 4 m
  • SDS-plus-Aufnahme
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
  • Max. Bohr-Ø ind Beton/Stahl/Holz: 32 / 16 / 40 mm
  • Lastschlagzahl: 0 - 4500 U/min
  • Schlagenergie: 3,8 J
  • Vibrationen beim Bohren in Beton: 22 m/s²
  • Vibration Meißeln: 20 m/s²

Lieferumfang

  • FIXTEC-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter
  • Bohrtiefenanschlag
  • Bohrerfett
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
32 mm
Bohrleistung in Holz:
40 mm
Bohrleistung in Metall:
16 mm
Drehzahl:
0 - 800 U/min
Einzelschlagenergie:
3,8 Joule
Gewicht:
3,6 kg
Leistung:
900 Watt
Schlagzahl:
0 - 4500 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,26*
€ 499,24*
€ 4,90*
ab € 484,32*
€ 520,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 523,14*
€ 5,95*
ab € 493,05*
€ 528,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,81*
€ 609,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,39*
€ 725,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,51*
€ 700,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,41*
€ 682,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 558,33*
€ 664,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,32*
€ 634,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 41,07*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,75*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,56*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 20,24*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,51*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 14,14*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,16*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,74*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,21*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,69*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,91*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 69,84*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 69,97*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.