Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer Kango 540 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer Kango 540 S
Kombihammer Kango 540 S
Artikel-Nr.:
     415-mil4933418100
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933418100
EAN/GTIN:
     4002395238422
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren bis 50 mm in Beton
  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf
  • arretierbarer Schalter
  • Softschlagfunktion
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • Handgriffe mit Softgrip-Auflage
  • Service-Display und Spannungsanzeige
  • Sicherheitskupplung
  • max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer: 40 / 65 mm
  • max. Bohr-Ø Bohrkronen: 105 mm
  • Lastdrehzahl: 430 U/min
  • Lastschlagzahl: 3000 U/min
  • Schlagenergie: 7,5 J
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton: 16,8 m/s²

Lieferumfang:

  • Netzkabel 6 m
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Bohrerfett
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
450 U/min
Einzelschlagenergie:
7,5 Joule
Gewicht:
6,3 kg
Leistung:
1100 Watt
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
105 mm
Schlagzahl:
3000 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,32*
€ 452,31*
€ 4,90*
ab € 412,71*
€ 456,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,89*
€ 474,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,26*
€ 487,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,17*
€ 547,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 498,47*
€ 593,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 112,22*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 117,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 115,67*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,81*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 155,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 107,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,77*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,37*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,46*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,25*
Zubehör
Milwaukee
4932343771
ab € 16,53*
Zubehör
Milwaukee
4932399021
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.