Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933440475 Herst.-Nr.: 4933440475 EAN/GTIN: 4002395000388 |
| | |
|
| | |
| Der Akku-Kompaktschrauber M4 D mit 2-Gang Getriebe zum Bohren und Schrauben. Produktbeschreibung: - 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe
- ¼" Hex Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem
- Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Akku-Ladestandsanzeige
- extrem handlich: nur 244 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-200 U/min
- Bohr-Ø in Alu: 5 mm
Lieferumfang - 2 x 4 V/2.0 Ah RED Li-Ion Akkus
- 30 min. Ladegerät
- Werkzeugtasche
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Drehmoment: | 5 Nm | Drehzahl: | 0 - 600 U/min | Gewicht: | 0,456 kg | Spannung: | 4 Volt | Typ: | Bohrschrauber | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku-Knickschrauber, Akkuknickschrauber, Knickschrauber, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, mini-akkuschrauber, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 144,25* | € 173,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,90* | € 177,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,60* | € 180,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,47* | € 187,12* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 156,54* | € 207,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|