Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge MCS 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallkreissäge MCS 66
Metallkreissäge MCS 66
Artikel-Nr.:
     415-mil4933440615
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440615
EAN/GTIN:
     4002395000432
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Handkreissäge
Trockenschneidesäge

Leichte und leistungsstarke 1.800 Watt Metallkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe.

Produktbeschreibung:

  • Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
  • Große Schnitttiefe von 66 mm
  • Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
  • Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
  • Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
  • Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte
  • Bedienhebel zum einfachen Öffnen der Schutzhaube, für schnelle u. effektive Tauchschnitte

Lieferumfang:

  • Netzkabel 4 m
  • 42-Zahn HM-Sägeblatt
  • Sechskantschlüssel
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 4000 U/min
Gewicht:
6,4 kg
Leistung:
1800 Watt
Sägeblattdurchmesser:
203 x 15,87 mm
Schnitttiefe:
66 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Metallkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Kaltkreissäge, Metallkreissäge, handkreissäge, Alu, Holz, Kapp-und Gehrungssäge, Kreissäge, Metall, Milwaukee, Säbelsäge, sägen, Stahl, Stichsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,70*
€ 405,50*
€ 4,90*
ab € 389,80*
€ 424,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,97*
€ 427,24*
€ 5,95*
ab € 396,13*
€ 432,05*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,56*
€ 502,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,45*
€ 574,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,02*
€ 520,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48404515
ab € 64,37*
Zubehör
Milwaukee
48404520
ab € 72,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.