Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer PLH 28 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer PLH 28 E
Kombihammer PLH 28 E
Artikel-Nr.:
     415-mil4933446790
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446790
EAN/GTIN:
     4002395005482
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Der Kombihammer PLH 28 E ist optimiert für Bohrdurchmesser von 8-20 mm.

Produktbeschreibung:

  • SDS-plus Werkzeugaufnahme
  • Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
  • Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • VARIOLOCK – Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
  • gut ausbalanciertes Design mit optimiertem AVS Anti-Vibrations-System
  • kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE/0
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Lastdrehzahl: 0-1.000 U/min
  • Lastschlagzahl: 0-4.000 U/min
  • Schlagenergie: 4,8 J
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton: 10,6 m/s2

Lieferumfang:

  • Netzkabel 4 m
  • Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Bohrleistung in Holz:
40 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 1500 U/min
Einzelschlagenergie:
4,1 Joule
Gewicht:
6,11 kg
Leistung:
800 Watt
Schlagzahl:
0 - 4000 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,76*
€ 369,88*
€ 4,90*
ab € 345,60*
€ 386,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,19*
€ 388,69*
€ 5,95*
ab € 352,00*
€ 392,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,90*
€ 453,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,44*
€ 539,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,69*
€ 456,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 41,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,09*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,99*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,50*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 20,22*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,48*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 14,23*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,16*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,69*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,23*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,64*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,75*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 70,12*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 70,07*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.