Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuel™ Akku-Vakuum Pumpe M18 FVP5-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933492854
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492854
EAN/GTIN:
     4058546477257
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe

Akku-Vakuum Pumpe M18 FVP5 mit bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku.

Produktbeschreibung:

  • liefert kabelgebundene Leistung
  • sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ein System ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu saugen
  • 1/2?-, 3/8?- und 1/4?-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen
  • Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel
  • Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft
  • Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand
  • Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels
  • großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig
  • abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel
  • FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Ölmenge: 500 ml
  • Ansaugöffnungen: 1/2, 3/8, 1/4 Zoll
  • Durchflussmenge: 142 l/min
  • Endvakuum: 25 micron
  • Kältemittelklassen: A1, A2L

Lieferumfang:

  • 1 x M18 HB8 Akku-Pack
  • M12-18 FC Ladegerät
  • im Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, 18 V, Akku, Akku-Vakuum-Pumpe, Milwaukee, Pumpe, pumpen, Vakuumpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 633,40*
€ 692,87*
€ 5,95*
ab € 631,65*
€ 693,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,65*
€ 705,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,16*
€ 705,35*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,60*
€ 803,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,51*
€ 922,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 755,64*
€ 899,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 735,75*
€ 875,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,13*
€ 831,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,12*
€ 820,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,60*
€ 795,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.