Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Vakuum Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492854
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492854
EAN/GTIN:
     4058546477257
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku<br> Liefert kabelgebundene Leistung<br> Sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ein System ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu saugen<br> 1/2 Zoll-, 3/8 Zoll- und 1/4 Zoll-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen<br> Das Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel<br> Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft<br> Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand<br> Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels<br> Großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig<br> Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Ölmenge:
500 ml
Akku:
Li-ion
Ansaugöffnungen:
1/2, 3/8, 1/4 Zoll
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Durchflussmenge:
142 Liter pro Minute
Endvakuum:
25 Mikron
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Kältemittelklassen:
A1, A2L
Gewicht mit Akku:
9.7 (M18 HB8) kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,95*
€ 821,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,48*
€ 813,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,02*
€ 753,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,47*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,00*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 257,56*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 207,74*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,78*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,82*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 272,95*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.