Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser SIRIUS 1 HV LK 3R inkl. ACCEPTOR MAXX mit Heavy-Duty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser SIRIUS 1 HV LK 3R inkl. ACCEPTOR MAXX mit Heavy Duty
Rotationslaser SIRIUS 1 HV LK 3R inkl. ACCEPTOR MAXX mit Heavy Duty
Artikel-Nr.:
     415-nedo471946
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     471946
EAN/GTIN:
     4016054402796
Suchbegriffe:
Rotationslaser
nedo rotationslaser
rotationslaser

NEDO Sirius 1 HV Laserklasse 3 R. Der vollautomatische horizontale-vertikale für clevere Handwerker. Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den SIRIUS 1 HV aus.

Produktbeschreibung:

  • vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser für Innenausbau und Außeneinsatz
  • High-Power Laser-Diode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • Lotstrahl nach unten und oben
  • manuelle Neigung in zwei Achsen
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
  • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
  • NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
  • Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Lieferumfang 471 946:

  • Rotationslaser SIRIUS1 HV
  • Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer
  • Fernbedienung
  • Akkus und Ladegerät
  • Transportkoffer

Technische Daten:

  • Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
  • Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
  • Scanwinkel: 0°, 6°, 20°, 50° und 90°
  • Spannungsversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 30 h
  • Arbeitsbereich: ca. 300 m mit Empfänger

Technische Daten Empfänger ACCEPTOR MAXX:

  • Genauigkeit ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm und ± 8 mm
  • Arbeitsbereich Ø 900 m (abhängig vom verwendeten Laser)
  • Länge Empfangsfeld 120 mm
  • Empfangswinkel ± 45°
  • Schutzklasse IP 67
  • Arbeitstemperatur -20°C bis +60°C
  • Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ Mignon (AA)
  • Betriebsdauer ca. 60 h
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
3
Messgenauigkeit:
± 1 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,09*
€ 1.132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,08*
€ 1.061,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,21*
€ 1.034,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 846,34*
€ 1.007,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,99*
€ 954,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,50*
€ 941,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,49*
€ 909,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
472016
ab € 896,99*
Ähnlich
Nedo
472018
ab € 1.045,32*
Ähnlich
Nedo
472025
ab € 1.237,65*
Ähnlich
Nedo
471934
ab € 670,69*
Ähnlich
Nedo
471933
ab € 610,33*
Ähnlich
Nedo
471950
ab € 924,05*
Ähnlich
Nedo
471945
ab € 706,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.