Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser SIRIUS 1 HV green LK 3R inkl. ACCEPTOR green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser SIRIUS 1 HV green Laserklasse 3R Inkl. ACCEPTOR green
Rotationslaser SIRIUS 1 HV green Laserklasse 3R Inkl. ACCEPTOR green
Rotationslaser SIRIUS 1 HV green Strahlbild
Artikel-Nr.:
     415-nedo471950
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     471950
EAN/GTIN:
     4016054334417
Suchbegriffe:
Rotationslaser
nedo rotationslaser
rotationslaser

NEDO Sirius 1 HV green, Laserklasse 3 R. Der grüne horizontale und vertikale Rotationslaser für beste Sichtbarkeit im Innenausbau. Der grüne Laserstrahl garantiert eine optimale Sichtbarkeit, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Ein Arbeiten ohne Laserempfänger ist dadurch auch bei hellem Tageslicht, bei dunklen Oberflächen oder auf größere Entfernungen möglich.

Produktbeschreibung:

  • Vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser für Innenausbau und Außeneinsatz
  • Grüne High-Power Laserdiode,Laserklasse 3R für beste Sichtbarkeit des Laserstrahls
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
  • Lotstrahl nach unten und oben
  • manuelle Neigung in zwei Achsen
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
  • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
  • NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
  • Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Lieferumfang 471 950:

  • Rotationslaser SIRIUS1 HV green
  • Laserempfänger ACCEPTOR Siriusgreen
  • Fernbedienung
  • Akkus und Netzteil
  • robuster Transportkoffer

Technische Daten Laser:

  • Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
  • Selbstnivellierbereich ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • LaserdiodeLaserklasse 3R, 515 nm, < 5 mW
  • Rotationsgeschwindigkeit 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
  • Scanwinkel0°, 6°, 20°, 50° und 90°
  • Spannungsversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
  • SchutzklasseIP 65
  • Betriebsdauerca. 20 h
  • Breite x Tiefe x Höhe150 x 200 x 190 mm
  • Arbeitsbereich d:ca. 300 m mit Empfänger
  • Arbeitstemperatur-20°C bis + 50°C

Technische Daten Empfänger ACCEPTOR Sirius green:

  • Auflösung grob-feinumschaltbar, ± 2,0 mm / ± 1,0 mm
  • Spannungsversorgung1 x 9 V Blockbatterie
  • Detektorlänge40 mm
  • AnzeigeLCD-Display auf Vorder- und Rückseite

Technische Daten Fernbedienung:

  • Reichweite25 m
  • Spannungsversorgung2 x 1,5 V Typ AAA
  • Gewicht70 g (mit Batterien)
  • Maße (Breite/Tiefe/Höhe)46 mm x 24 mm x 111 mm
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
3
Messgenauigkeit:
± 1 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,31*
€ 1.328,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,50*
€ 1.265,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.036,23*
€ 1.233,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.008,96*
€ 1.200,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,70*
€ 1.139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,66*
€ 1.124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,05*
€ 1.099,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
472016
ab € 896,99*
Ähnlich
Nedo
472018
ab € 1.045,32*
Ähnlich
Nedo
472025
ab € 1.237,65*
Ähnlich
Nedo
471934
ab € 670,69*
Ähnlich
Nedo
471933
ab € 610,33*
Ähnlich
Nedo
471946
ab € 764,49*
Ähnlich
Nedo
471945
ab € 706,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.