Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range, LK 2, ACCEPTOR MAXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range, LK 2, ACCEPTOR MAXX
Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range, LK 2, ACCEPTOR MAXX
Artikel-Nr.:
     415-nedo472026-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472026-632
EAN/GTIN:
     4016054402765
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser

NEDO Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range. Der vollautomatische Einachs-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung und automatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus. Extrem großer Arbeits bereich für den Einsatz mit Maschinensteuerungen.

ProduktbeschreibungPRIMUS 2 H1N+ Long Range LK 2:

  • vollautomatischer Einachs-Neigungslaser
  • robuste, motorische Horizontierung
  • Neigungen in der Y-Achse mit komfortabler %-Eingabe
  • eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
  • Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwachtund bei Bedarf automatisch nachgeregelt
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken ErschütterungHöhenfehler werden dadurch vermieden
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
  • mit Bright Beam TechnologyTM
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingunge

Produktbeschreibung Laserempfänger ACCEPTOR MAXX:

  • mm-Anzeige
  • extra großes Empfangsfeld und Heavy-Duty Empfängerhalter
  • cleveres Design - LEDs vorne und von der Seite sichtbar
  • LEDs sind sehr hell und erlauben eine eindeutige Ablesung auch aus einer größeren Entfernung

Technische Merkmale:

  • Nivelliergenauigkeit: ± 0,5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Einstellbare Neigung (y-Achse): ± 10%
  • Genauigkeit der Neigungsfunktion besser als: ± 0,015%
  • Arbeitsbereich Ø ca.: 1000 m mit Maschinenempfänger
  • Laser < 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
  • Schutzklasse: IP 66
  • Stromversorgung Akkusatz NiMH: 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer ca.: 120 h
  • Anschlussgewinde: 5/8 Zol

Einsatzgebiete:

  • Baustellenaushub, Maschinensteuerung
  • Kontrolle von Gefällen
  • Grob- und Feinplanie
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Gießen von Betondecken oder Fundamenten
  • Maurerarbeiten, Meterrisse und Estrichbau

Lieferumfang:

  • PRIMUS 2 H1N+ Long Range, LK 2
  • Laserempfänger ACCEPTOR MAXX
  • Quick-Fix
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.452,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,69*
€ 2.019,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,13*
€ 1.945,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.593,21*
€ 1.895,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.551,27*
€ 1.846,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,63*
€ 1.757,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,36*
€ 1.741,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,07*
€ 1.727,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
472031-632
ab € 1.319,29*
Ähnlich
Nedo
472034-632
ab € 1.524,72*
Ähnlich
Nedo
472033-632
ab € 1.369,01*
Ähnlich
Nedo
472037-632
ab € 1.761,24*
Ähnlich
Nedo
472036-632
ab € 1.528,52*
Ähnlich
Nedo
472050-632
ab € 1.109,25*
Ähnlich
Nedo
472061-632
ab € 1.719,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.