Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Kapsel 20 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Kapsel 20 m / A
Glasfaserbandmaß Kapsel 20 m / A
Glasfaserbandmaß Kapsel 20 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18104000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18104000
EAN/GTIN:
     4033931942763
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Glasfaserbandmaße sind einfach in der Anwendung.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • Maßgenauigkeit wird durch parallel verlaufende in Kunststoff eingebettete Glasfaserfäden erhöht
  • entspricht EG-Bauartzulassung D85/1.3.54
  • Maßband einseitig bedruckt
  • Kapsel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
20 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Kapselbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18103000
ab € 19,54*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18113000
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.