| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle20603000 Herst.-Nr.: 20603000 EAN/GTIN: 4033931944224 |
| | |
|
| | |
| Einfache und schnelle Montage des Ablängstab Kolibri an der Motorsäge aller gängigen Typen. Den Anlängstab Kolibri abnehmen ohne die Säge absetzen zu müssen. Einsatzbereich: - KOLIBRI 25 cm: ideal für Holzstück zur Befeuerung von Kaminöfen
- KOLIBRI 33 cm: ideal für Holzstück zur Befeuerung von Kachelöfen
- KOLIBRI 50 cm: ideal für Holzstück zur Befeuerung von großen Kesseln
- KOLIBRI 100 cm: ideal für Lagerholz
Produktbeschreibung: - Zapfen wird mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Kombischlüssels an der Schraube für die Schwertbefestigung montiert
- Ankuppeln des Ablängstabes KOLIBRI erfolgt blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung: Knopf drücken und KOLIBRI aufsetzen bzw. abnehmen
- einfach den Teller rechts am Stammende anlegen und wie gewohnt absägen
- spart Zeit und Arbeit
- Kolibri abnehmen, ohne die Säge abzusetzen
- Material Rute: Glasfiber
- Material Teller: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Typ: | Messkluppe |
|
| | |
| | | |
| |