|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-nestle21010000 Herst.-Nr.: 21010000 EAN/GTIN: 4033931950379 |
| | |
|
|  |  |
 | Lieferumfang: - Schwerlasthaken 15 x 15 mm, Art.-Nr. 21002000
- Schwerlasthaken 12 x 8 mm, Art.-Nr. 21003000
- Haken für Benzinabscheiderdeckel, Art.-Nr. 21004000
- Schwerlasthaken, 20 x 15 mm, Art.-Nr. 21005000
- Schwerlasthaken, rund, Art.-Nr. 21006000
- Nockenhaken zum Anheben von Regeneinläufen, Art.-Nr. 21009000
- Schwerlasthaken, rund, 90° abgewinkelt, kurz, Art.-Nr. 21011000
Weitere Informationen:  |  | Typ: | Kanaldeckelheber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kanaldeckelhebegerät, Kanaldeckelheber, Schachtdeckel-Hebegerät, Schachtdeckel-Heber, Schachtdeckelhebegerät, Schachtdeckelheber, Schachthaken, schachthaken, heben, Nestle, schließen, Schwerlasthaken, Verlängerung |
|  |  |
| |