Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Schachtdeckelheber
>
Artikel
Schwerlasthaken rund, 90° abgewinkelt, kurz für Kanaldeckelheber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-nestle21011000
Hersteller:
Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
21011000
EAN/GTIN:
4033931950935
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Schwerlasthaken rund, 90° abgewinkelt, kurz für Kanaldeckelheber.
Weitere Informationen:
Typ:
Kanaldeckelheber
... >
Hebe- und Transporttechnik
>
Hubgeräte
>
Kanaldeckelheber
Weitere Suchbegriffe:
Kanaldeckelhebegerät
,
Kanaldeckelheber
,
Schachtdeckel-Hebegerät
,
Schachtdeckel-Heber
,
Schachtdeckelhebegerät
,
Schachtdeckelheber
,
gullideckel haber
,
heben
,
Nestle
,
schließen
,
Schwerlasthaken
,
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fällkeil hydraulisch - Arnold-S
Gottlieb Nestle
20701001
ab € 1.234,71*
Ähnlich
Haken-Set für Kanaldeckelheber 7-teilig
Gottlieb Nestle
21010000
ab € 261,98*
Ähnlich
Markiernägel 40 cm
Gottlieb Nestle
21116000
ab € 39,40*
Ähnlich
Nockenhaken zum Anheben von Regeneinläufen
Gottlieb Nestle
21009000
ab € 60,82*
Ähnlich
Paßstück für Lotstab Holz
Gottlieb Nestle
11910000
ab € 4,03*
Ähnlich
Schwerlasthaken 15 x 15 mm für Kanaldeckelheber
Gottlieb Nestle
21002000
ab € 40,16*
Ähnlich
Schwerlasthaken für Benzinabscheiderdeckel
Gottlieb Nestle
21004000
ab € 40,25*
Ähnlich
Schwerlasthaken nach hinten abgewinkelt für Kanaldeckelheber
Gottlieb Nestle
21005000
ab € 40,24*
Ähnlich
Schwerlasthaken rund für Kanaldeckelheber
Gottlieb Nestle
21006000
ab € 40,13*
Ähnlich
Standardhaken für Kanaldeckelheber
Gottlieb Nestle
21008000
ab € 40,25*
Ähnlich
Verlängerung für Kanaldeckelheber
Gottlieb Nestle
21001000
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen