Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000354030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448472810 |
| |
|
| | |
| durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · geräuschmindernd · enthält PTFE · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geringes Laufen im ersten Moment des Aufbringens ist notwendig um die Innenlager über den Kapillareffekt ausreichend zu schmieren · hervorragend geeignet für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen und Gabelstaplern · ebenfalls einsetzbar als Universalschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -40°C bis + 120°CSicherheitshinweise: · REACH - H-Sätze: H222 - Extrem entzündbares Aerosol. · REACH - H-Sätze: H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. · REACH - H-Sätze: H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. · REACH - H-Sätze: H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelblich | GHS: | GHS02 | GSH07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 400 ml | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Ketten- und Drahtseilsprays, Kettenöl, Kettensprays, NOW, PTFE, PTFE-Sprays, Schmierstoffe, Sprühfette |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 3,28* | € 3,28* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,54* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,79* | € 3,68* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,82* | € 3,77* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,18* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|