| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000817603 Herst.-Nr.: TU573K EAN/GTIN: 5060063226521 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus 420iger Edelstahl
- universelle Schraubenschlüssel
- Schraubendreher
- Gurtschneider
- "Nothammer"
- Flaschenöffner
- Gürtelclip
- klappbar
- Klingenlänge: 55 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Klingenlänge: | 55 mm | Länge: | 100 mm | Typ: | Taschenmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 16,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,54* | € 17,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,72* | € 17,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,93* | € 18,07* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 14,65* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|