Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Gurt-Wandclip
>
Artikel
Wandclip Zub.zu Leitkegelaufsatz ALLROUNDLINE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-nw4000818620
Hersteller:
R. Scholz
Herst.-Nr.:
ALZ 10
EAN/GTIN:
4251021121434
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Absperrpfosten
Blockierpoller
Zubehör zu Leitkegelaufsatz · Kunststoff · zur Aufnahme des Gurtendstücks · Anbringung per Verschraubung
Weitere Informationen:
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
... >
Betriebsausstattung
>
Absperrtechnik
>
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
rs-guidesystems absperrpfosten
,
Absperrungen
,
Leitkegel
,
Leitkegelaufsatz
,
Leitkegelaufsätze
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 9,86*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,89*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,24*
Lager 4445
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,62*
Lager 415
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,30*
€ 15,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt gelb/schwarz schraffiert, 50mm, 3m, 11kg
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,69*
Zubehör
Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 3m, 11kg
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,45*
Zubehör
Leitkegelaufsatz ALCT Gurtband 9m orange ALLROUNDLINE
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,94*
Zubehör
Wandkassette, schwarz, Stahl, Gurt gelb/schwarz, 50mm, 4m
R. Scholz
ALW-10-3,0-0170
ab € 48,99*
Zubehör
Wandkassette, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß, 50mm, 4m
R. Scholz
ALW-10-3,0-0130
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen