Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 250x55 mm, Stahldraht gewellt 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 250x55 mm, Stahldraht gewellt 0,20 mm
Rundbürste Ø 250x55 mm, Stahldraht gewellt 0,20 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002576145
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2576145
EAN/GTIN:
     4013349112965
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf Entgratmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zur Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen
  • besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Drähten für hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit
  • statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Breite:
55 mm
Drahtlänge:
45 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Durchmesser:
250 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.