Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 125 mm, Osborn-Stahldraht gezopfter 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste Ø 125 mm, Osborn-Stahldraht gezopfter 0,50 mm
Rundbürste Ø 125 mm, Osborn-Stahldraht gezopfter 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002626251
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2626251
EAN/GTIN:
     4060246010979
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Rundbürste in High-End-Qualität zur einfachen Montage auf allen gängigen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zumEntgraten, Reinigen von Schweißnähten (Schlacke, Silikate, Blaufärbung), Entfernung von hartnäckigen Rostablagerungen
  • von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • besonders wirtschaftlich
  • lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • gezopfter Draht sorgt für eine gleichmäßge Abnutzung der Bürste
Weitere Informationen:
Antrieb:
7/8 Zoll außen
Ausführung:
gezopft
Breite:
6 mm
Drahtlänge:
24 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Rundbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 23,59*
2 Tage
92
1
€ 5,45*
ab € 17,67*
€ 23,69*
2 Tage
64
1
€ 5,59*
ab € 17,88*
€ 23,97*
2 Tage
92
4
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 24,88*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 388,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906026117
ab € 18,85*
Ähnlich
Osborn
2906026501
ab € 15,87*
Ähnlich
Osborn
9906026051
ab € 20,50*
Ähnlich
Osborn
0202611351
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.