Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Ø 32 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrbürste Ø 32 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm
Rohrbürste Ø 32 x 160 mm, Stahl glatt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003810132
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3810132
EAN/GTIN:
     4013349122360
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürste mit glattem Draht in Industriequalität für die Innenbearbeitung zum Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten und Reinigen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Besatzdichte durch Doppelspiralsystem
  • auch zur manuellen Bearbeitung mit einem Drahtstiel geeignet, um auch in tiefere Bohrungen vordringen zu können
  • in Bohrungen mit Kontur einsetzbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll BSW
Ausführung:
glatt
Borstenlänge:
100 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Durchmesser:
32 mm
Typ:
Rohrbürste
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten 160 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,31*
3 Tage
28
5
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,37*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,51*
1
€ 7,95*
ab € 6,45*
€ 9,11*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003810125
ab € 5,26*
Ähnlich
Osborn
0002808125
ab € 4,78*
Ähnlich
Osborn
0003810128
ab € 3,14*
Ähnlich
Osborn
0002808130
ab € 4,29*
Ähnlich
Osborn
0003810130
ab € 5,88*
Ähnlich
Osborn
0002808132
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0003810140
ab € 5,73*
Ähnlich
Osborn
0002808140
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.